※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本コーナーR(mm)0.1刃径(Φmm)1.5有効長l1(mm)15注文コード35134504品番MHRH430R 1.5X0.1RX15
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,728販売価格(税別)
この商品はコーナーR・刃径・有効長l1など147種類から選べます他の種類を見る 高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。