※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
コーナーR(mm)
0.05
0.05
0.1
刃長l(mm)
0.4
0.4
0.7
有効長l1(mm)
5
2
3
4
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35135773
品番
MHR230R 0.5X0.05RX5
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。
コーナーR(mm)
0.05
刃長l(mm)
0.4
有効長l1(mm)
5
首下長d2(mm)
0.46
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
トラスコ品番
726-8190
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
0.5
首角γ(°)
12
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。