※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナーR(mm)
0.1
0.1
0.2
0.3
0.5
1
有効長l1(mm)
24
12
18
30
36
24
全長(mm)
70
50
60
70
80
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35136857
品番
MHR230R 3X0.1RX24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。
コーナーR(mm)
0.1
刃長l(mm)
4.5
有効長l1(mm)
24
首下長d2(mm)
2.85
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
トラスコ品番
726-9277
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)
12
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35136857
MHR230R 3X0.1RX24
48982053
MHR230R 3XR0.1X24
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R
NS(日進工具)
1本
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました