FF10K ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・F 35140034

FF10K ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・F 35140034
FF10K ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・F 35140034

ステンレス製JIS管差込溶接フランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1枚注文コード35140034品番FF10K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
呼び径(A)100呼び径(B)4外径(mm)210ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数8材質ステンレス(SUS304)形状フランジ外径D(Φmm)210厚さt(mm)18寸法h(mm)19内径(Bo)(Φmm)115.4呼び圧力10K中心径C(mm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする