S・V・F
ステンレス製JIS管ブラインドフランジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35140402
品番
BF5K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥
5,698
¥
6,268
税込
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
200
ボルト穴数
8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
外径D(Φmm)
200
厚さt(mm)
16
JIS規格
JIS
寸法h(mm)
19
呼び圧力
5K
中心径C(mm)
165
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量6以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材