ベッセイ
一般用クランプ (GZ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大口開き(mm)
250
120
160
250
300
400
500
600
800
1000
アゴの深さ(mm)
120
60
80
120
140
全長(mm)
330
175
220
330
390
495
600
700
900
1110
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
35142037
品番
GZ25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途
木工・家具・板金・DIY用
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
250
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
330
材質(本体)
炭素工具鋼
レール(mm)
24.5×9.5
質量(kg)
1.25
トラスコ品番
361-5561