曜日別特売
GZ60 一般用クランプ (GZ型) ベッセイ 35142073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般用クランプ (GZ型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
最大口開き(mm)600
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)700
内容量1丁注文コード35142073品番GZ60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。

用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)600アゴの深さ(mm)120全長(mm)700材質(本体)炭素工具鋼レール(mm)28×11質量(kg)2.4トラスコ品番361-5626
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
1が参考にしています
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする