曜日別特売
BI-2 内側ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機) 35142396

内側ダイヤルキャリパゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)20~45校正証明書-注文コード35142396品番BI-2
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。

用途内径測定器です。測定範囲(mm)20~45目量(mm)0.025寸法E(mm)6.8付属品PCケーストラスコ品番377-4881材質(本体)スチール質量(g)85寸法A(mm)2.3寸法D(mm)4.8寸法B(mm)5.1寸法C(mm)7.1繰返し精度(mm)0.05アーム長さ(mm)80測定子(mm)Φ1.6脚長さ(mm)85主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。指示誤差(mm)±0.075校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 内径の溝加工の測定
製造業

商品には何も問題はないのですが、製品の細かい寸法を調べるのが大変でした

対象商品 : 35142423
2013-10-05
用途: 各部計測
その他業種

購入した計測器が発泡スチロールの箱に入って、
紙箱に入っていたのが、不満点。
計測器なので、木箱までは要りませんがプラケースには
入っていて欲しかった。
(スチロールの箱など、出し入れを数回すれば壊れるし・・。)
メーカーに別売でもあるのかを聞いてみたが、「貴重なご意見を・・・」と
定型文で返されて結局、あるのかどうかもわかりません。
(過去に他で手に入れた物はプラケースに入っていたので、コスト削減なら
 残念です)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする