曜日別特売
005-135 No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付) 大西工業 35142581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)13.5
全長(mm)480
溝長(mm)175
内容量1本注文コード35142581品番005-135
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

手動式ですから電源のないところでも使用可能。

用途木材の貫通穴用刃径(Φmm)13.5溝長(mm)175全長(mm)480トラスコ品番408-1421RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする