用途真空チャック、真空ピンセット。
食品包装機、真空成型機。
吸着搬送。
自動機等の真空吸着搬送。
真空包装、印刷機械。
吸引機。
チップマウンター。
電圧(V)200-230トラスコ品番363-1419質量(kg)20使用温度範囲(℃)0~40電源AC到達圧力(Pa)8000排気速度(50/60Hz)(L/min)300/330全負荷電流(A)2.5/2.3(50/60Hz)最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×443×231使用電動機3相、200V、400W、4P吐出口径O.D.Φ16mm×I.D.Φ12mm(Rc1/2)吸込口径O.D.Φ16mm×I.D.Φ12mm(Rc1/2)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形