用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワートラスコ品番465-9244質量(kg)15排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120回転数(min-1[r.p.m])1440/1730(50Hz/60Hz)常用圧力(MPa)0.049以内(0.5Kg/cm2)最高圧力(MPa)0.196以上(2.0Kg/cm2)電動機(W)250(4P)口径PT3/8(10A)到達真空度(MPa)-0.096以上(720mmHg)常用真空度(MPa)-0.080以内(600mmHg)ポンプの種類油回転