曜日別特売
KAS02 ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所 35143394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAS02 ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所 35143394
KAS02 ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所 35143394

ギヤポンプ(電動機連結型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
呼び口径(inch)1/4(8A)
内容量1台注文コード35143394品番KAS02
参考基準価格(税別)¥135,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。
Vベルト駆動型です。

用途
潤滑油等、油種の移送。
呼び口径(inch)1/4(8A)吐出し量(L/min)6~8使用液一般鉱物油・溶剤使用流体温度(℃)60℃以下材質鋳鉄使用粘度範囲(mm2/sec)50~500電圧(V)200モーター周波数(Hz)50・60トラスコ品番457-5652質量(kg)17出力(kW)0.2寸法H(mm)15回転数(min-1[r.p.m])600寸法A(mm)115寸法F(mm)200モーター出力(kW)0.2寸法D(mm)147寸法E(mm)35寸法B(mm)97寸法C(mm)113モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法O(mm)66寸法I(mm)15寸法J(mm)60寸法K(mm)115最高使用温度(℃)60寸法S(Φmm)1/2寸法BM(mm)450寸法BA(mm)330寸法BC(mm)235寸法BN(mm)265寸法G(Φmm)12寸法BG(mm)460寸法M.P(mm)2×A1寸法P.P(mm)5×A1Vベルト(mm)33

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする