SOJ-SA45E-W スティッククリーナー オーム電機 35143764

SOJ-SA45E-W スティッククリーナー オーム電機 35143764
SOJ-SA45E-W スティッククリーナー オーム電機 35143764

スティッククリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード35143764品番SOJ-SA45E-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スティック&ハンディ2WAY
紙パック不要
パワフルな吸引力
すき間ノズル付属

吸込仕事率(W)85質量(kg)(スティック時)約2コード長さ(m)5付属品すき間ノズル消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティック時)250×130×1160色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする