40PSF2.4 汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型 鶴見製作所 35143805

40PSF2.4 汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型 鶴見製作所 35143805
40PSF2.4 汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型 鶴見製作所 35143805
40PSF2.4 汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型 鶴見製作所 35143805
40PSF2.4 汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型 鶴見製作所 35143805
40PSF2.4 汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型 鶴見製作所 35143805

汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相200吐出口径(Φmm)40周波数(Hz)60注文コード35143805品番40PSF2.4
参考基準価格(税別)¥87,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

軽くて強い樹脂製ポンプを実現。
特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。

用途
各種水処理プラントの消泡・排水用。
各種産業における汚水の排水用。
雨水・湧水の排水用。
吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.4電圧(V)三相200周波数(Hz)60揚程(m)14吐出量(L/min)50タイプ非自動形使用液汚水・浄化槽処理水・溜水付属品キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ×1式、地上銘板×1枚トラスコ品番223-2413極数2寸法H(mm)360同期速度(min-1)3600ケーブル長(m)6寸法A(mm)236寸法D(Φmm)162寸法B(mm)102寸法D1(Φmm)76寸法D2(Φmm)86接続配管接続部:特殊ねじ込み相フランジ寸法A1(mm)115寸法B1(mm)90適合ケーブル外径(Φmm)11.1材質(フレーム)SUS304(モータ)異物通過径(Φmm)8始動方式じか入材質(ケーブル)VCT(4×1.25)寸法A2(mm)81寸法W1(mm)325寸法W2(mm)110耐熱クラスE種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ構造(羽根車)クローズ構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)(ポンプ)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)(ポンプ)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.67MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする