曜日別特売
- 屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語) シンエイ 35143947

 

- 屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語) シンエイ 35143947
- 屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語) シンエイ 35143947
- 屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語) シンエイ 35143947
- 屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語) シンエイ 35143947

屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
文字内容駐輪禁止-B
内容量1台注文コード35143947品番-
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。英語、中国語、韓国語の表記があります。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。

用途
屋外で看板を設置したい時に
文字内容駐輪禁止-B材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレンシルバー仕様屋外用幅(mm)546質量(kg)28.3(注水時)高さ(mm)1247奥行(mm)564表示サイズ(mm)W376×H830面板寸法(W×H)(mm)396×853
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする