EZ45A8LJ2F-B デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 35144613

EZ45A8LJ2F-B デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 35144613
EZ45A8LJ2F-B デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 35144613
EZ45A8LJ2F-B デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 35144613
EZ45A8LJ2F-B デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 35144613
EZ45A8LJ2F-B デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 35144613
EZ45A8LJ2F-B デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 35144613

デュアル18V/14.4V全ネジカッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)5注文コード35144613品番EZ45A8LJ2F-B
参考基準価格(税別)¥146,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

パナソニックならではの使いやすさを継承。
長さも測定もマーキングも不要、スケール付。
連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。
床に横置きしても安定。
暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。
胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。
純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)5付属品プラスチクケース:EZ9670、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ0L81、電池パック14.4V 3.0Ah(LJタイプ):EZ9L48×2、全ネジカッター純正刃(W3/8):EZ9SBW31、切りくずキャッチャー:EZ45A8K3497、ガイド:EZ45A8K7727、六角レンチ(対辺4mm):EZ3542B7867、肩掛けベルト:EZ7880L3418、刃固定ボルト:EZ3561L6117長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)質量(kg)3.2切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)207×286×102アズワン品番64-8512-22切断能力(mm)ステンレス(W3/8全ネジ/SS304)約520本切断能力(mm)軟鋼(W3/8全ネジ/SS41)約690本/(M10全ネジ/SS41)約520本
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする