EZ45A8X-B デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 35144629

EZ45A8X-B デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 35144629
EZ45A8X-B デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 35144629
EZ45A8X-B デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 35144629
EZ45A8X-B デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 35144629

デュアル18V/14.4V全ネジカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台バッテリー電圧(V)14.4注文コード35144629品番EZ45A8X-B
参考基準価格(税別)¥83,200販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

パナソニックならではの使いやすさを継承。
長さも測定もマーキングも不要、スケール付。
連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。
床に横置きしても安定。
暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。
胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。
純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。

バッテリー電圧(V)14.4長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能アズワン品番64-8512-25商品タイプ本体のみ(ケース・充電器・電池パックは別売)
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする