曜日別特売
NT-STC-5050W スタンド式展示ケース(キュービックタイプ) MuSE(タキヤ) 35146266

NT-STC-5050W スタンド式展示ケース(キュービックタイプ) MuSE(タキヤ) 35146266
NT-STC-5050W スタンド式展示ケース(キュービックタイプ) MuSE(タキヤ) 35146266
NT-STC-5050W スタンド式展示ケース(キュービックタイプ) MuSE(タキヤ) 35146266

スタンド式展示ケース(キュービックタイプ)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台オフホワイト注文コード35146266品番NT-STC-5050W
参考基準価格(税別)¥880,000販売価格(税込)¥967,780
販売価格(税別)
879,800

高透明度ガラスでできたケース部を、ステンレス製のスリムなスタンドが支える展示ケースです。従来のボックス型の展示ケースが、主に博物館系の展示物を想定してつくられているのに対し、美術館やギャラリーでの使用を意識したスマートなデザインとなっています。
高度な溶接技術を駆使した堅牢な構造をベースに、鍵穴や蝶番を露出させないよう細部の意匠にも留意しました。また、有害ガスを発生する恐れのある接着剤を一切使用しないなど、保存科学的な安全性にも十分配慮しています。
展示切替の際はガラスケースを上に持ち上げて取り外すことができます。

用途陶磁器やガラス器、小型の彫刻作品などの展示に。材質高透度ガラス(要部ステンレス焼付塗装)寸法(mm)500×500×H1500質量(kg)47オフホワイト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※チャーター便、軒先渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき30,000/税込33,000
北海道地方数量1につき62,000/税込68,200
沖縄地方数量1につき50,000/税込55,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする