曜日別特売
TS06-200GS-04W サインスタンド(順路案内) MuSE(タキヤ) 35146537

※使用例

TS06-200GS-04W サインスタンド(順路案内) MuSE(タキヤ) 35146537
TS06-200GS-04W サインスタンド(順路案内) MuSE(タキヤ) 35146537
TS06-200GS-04W サインスタンド(順路案内) MuSE(タキヤ) 35146537
TS06-200GS-04W サインスタンド(順路案内) MuSE(タキヤ) 35146537

サインスタンド(順路案内)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台材質シルバー:ステンレス、サインパネル:スチール焼付表示閉館注文コード35146537品番TS06-200GS-04W
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

見学順路を案内する表示板です。順路の文字はあらかじめ印刷されていて、マグネットの矢印シールを任意の方向に貼るだけのシンプルな表示板です。

材質シルバー:ステンレス、サインパネル:スチール焼付寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6tシルバー(ベース)、ホワイト(サイン)質量(kg)5.3表示閉館セット内容ベース、サインパネル、矢印マーク(マグネット赤)1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用時は組み立てが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする