TS06-1212S-AC1212C+CP26b サインスタンドセット(アクリルブラケット) MuSE(タキヤ) 35147133

 

TS06-1212S-AC1212C+CP26b サインスタンドセット(アクリルブラケット) MuSE(タキヤ) 35147133
TS06-1212S-AC1212C+CP26b サインスタンドセット(アクリルブラケット) MuSE(タキヤ) 35147133
TS06-1212S-AC1212C+CP26b サインスタンドセット(アクリルブラケット) MuSE(タキヤ) 35147133

サインスタンドセット(アクリルブラケット)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台材質ベース:ステンレス、ブラケット:アルミ、パネル:アクリルシルバー(ベース)表示エスカレーター(UP)注文コード35147133品番TS06-1212S-AC1212C+CP26b
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。

材質ベース:ステンレス、ブラケット:アルミ、パネル:アクリル寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120シルバー(ベース)表示エスカレーター(UP)組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用時は組み立てが必要です。
※ベースとピクトがセットになっています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする