曜日別特売
219999553 SPラベル SATO(サトー) 35148059

 

219999553 SPラベル SATO(サトー) 35148059
219999553 SPラベル SATO(サトー) 35148059
219999553 SPラベル SATO(サトー) 35148059

SPラベル

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(1000枚×100巻)注文コード35148059品番219999553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途SPハンドラベラー用ラベル種別SP-7色(柄)消費期限 点付赤タイプ弱粘着タイプラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3514805921999955352633737419999072219999553 SP/UNO1C 共通ラベル SATO(サトー) 52633737SP/UNO1C 共通ラベルSATO(サトー)1箱(1000枚×100巻)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35602831
2023-01-30
用途: サトーラベラーのラベル、交換
かねき米の郷卸売・小売業

他の注文と一緒に頼んで、税込価格の表示ラベル買いに行かなくて済むので、助かります。

対象商品 : 07063901
2022-09-28
用途: 検品作業

簡単にはがれ落ちないので安心。
納期も早いのでリピートしてます。
価格が少し上がりましたが仕方ないですね。

対象商品 : 35602822
2022-12-25
用途: 商品の値段付け
テスワークス

弱粘着性なので剥がしやすくノリが残りにく便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 35602822
2021-12-08
用途: 衣類製造時の生地に付箋の代わりに使用
株式会社YMソーイング製造業

本来の使い方ではないのですが衣類製造時の製品に付箋のようにメモするのに使用しています。貼りやすく剥がれやすいので重宝しています。真ん中に赤い横線の入った物があれば
ベストです

1が参考にしています
対象商品 : 07063926
2021-01-22
用途: 外箱に賞味期限を記載する
ナカキ食品株式会社

SATOのハンドラベラの為、純正品を使用しています。SATOのハンドラベラSPのラベラに対応できる社外品のラベラ及びインクはありませんか?

1が参考にしています
対象商品 : 35602865
2020-10-23
用途: 製品包装時
NPO法人シオン サフラン

粘着性が強くもなく、弱くもなく丁度よいので使いやすい。

対象商品 : 35602822
2020-03-31
用途: 商品の値札用

弱粘というのが何よりいいです。強粘だとしつこいほど貼りついて取れませんが、このくらいがちょうどいいです。

対象商品 : 07063901
2019-11-22
用途: 値段を貼る
株式会社ルーラル製造業

工場で商品を販売する際、値段を貼ったほうが便利なので、今まで使用していたラベルで使いたいと思い、購入しました。
 作業が楽になり、助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする