アーテック[学校教材・教育玩具]
ビックボールスキップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35148707
品番
6846
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥290
販売価格(税別)
¥
264
バスケットに入れる
回転させてジャンプ!ビッグボールを飛び越えろ!
材質
PP、PA、PU、PVC
寸法(mm)
足掛けリング:外寸Φ165×18(内径:Φ135)、ゴムひも:550、ボール:Φ120
全長(mm)
約850
質量(g)
88
適合年齢(歳)
3