2233 ワンタッチ花笠(樹脂製) アーテック[学校教材・教育玩具] 35149075

2233 ワンタッチ花笠(樹脂製) アーテック[学校教材・教育玩具] 35149075
2233 ワンタッチ花笠(樹脂製) アーテック[学校教材・教育玩具] 35149075
2233 ワンタッチ花笠(樹脂製) アーテック[学校教材・教育玩具] 35149075
2233 ワンタッチ花笠(樹脂製) アーテック[学校教材・教育玩具] 35149075
2233 ワンタッチ花笠(樹脂製) アーテック[学校教材・教育玩具] 35149075
2233 ワンタッチ花笠(樹脂製) アーテック[学校教材・教育玩具] 35149075

ワンタッチ花笠(樹脂製)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード35149075品番2233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)
310

組立簡単!雨でも破れないプラスチック製の丈夫な花笠軽くて丈夫。おはながみも飾れますひも付

材質PP直径(Φmm)405高さ(mm)130質量(g)128ひも長(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35149075
2024-05-26
用途: 仮装
よろず屋 よっちゃんサービス業

思ってた以上にペラペラで、通常使用では使い物になりません
単品で使用するなら2枚重ねて使用しないとふにゃふにゃです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする