曜日別特売
AHM30 手動芝刈機 BOSCH(ボッシュ) 35149177

手動芝刈機

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード35149177品番AHM30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,300

広い刈り込み幅
操作性バツグンの手動芝刈機
無段階で刈り込み高さの調整が可能。
鋭い切れ味!5枚刃

容量(L)グラスボックス:20(別売)刈込み幅(mm)300ブレード枚数4枚刈込み高さ(mm)12~40仕様ブレード回転方式:リール式トラスコ品番487-0760質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH)(mm)432×1205
注意
※グラスボックスは別売です。

商品説明動画

手動芝刈機
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35149177
2018-05-29
用途: 草刈り作業
金融・保険業

刈り具合は抜群に良いです。満足です。ただ、高さ調整のパーツが機能不十分です。車輪も含め質感が本体に対して貧弱なのが残念でなりません。

対象商品 : 35149186
2016-06-18
用途: 公園の芝とか草刈り
その他業種

刈り幅が広いので使い良い。組立図をもう少し詳しく書いてほしい。最初分からなくて、会社の方に迷惑をかけました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする