CTJA-2230 アース付きキャプタイヤ マイト工業株式会社 35149694

アース付きキャプタイヤ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)30
内容量1本注文コード35149694品番CTJA-2230
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
導体断面積(mm2)22長さ(m)30適合インバータ直流溶接機用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35149667
2024-02-07
用途: 溶接機の作業
有限会社松本鐵筋工業建設業・工事業

ゴムがしなやかで使いやすい。又買おうとおもっています

対象商品 : 35149676
2020-07-17
用途: 溶接作業
コミヤフォーク自動車・二輪車・自転車関連業

プラス、マイナスセットで、購入しました。ワンタッチは、非常に便利です。

対象商品 : 35149667
2020-03-02
用途: 溶接作業に使用しています
飲食業

以前使用していた溶接コードが長年の使用と劣化にて亀裂も入りショートもしかねそうな状態でした早速取り替えです、アースグリップも持ちやすくアースが取りやすい。

対象商品 : 35149667
2016-11-14
用途: 溶接機のキャプタイヤとして

破損したので購入しました。何の問題もなく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする