ホーザン
ディスクカッター(K-111用替刃)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
切断対象
プリント基板、金属
プリント基板、金属
金属、樹脂、木材
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35149992
品番
K-110-1
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
用途
プリント基板・金属
外径(Φmm)
60
切断対象
プリント基板、金属
トラスコ品番
436-2659
種類
ダイヤモンド(粒度#150)
ピッチ/山(mm)
-
刃厚(mm)
0.8
アズワン品番
1-6703-02