4250 衣装ベース J ワンピース アーテック[学校教材・教育玩具] 35150143

4250 衣装ベース J ワンピース アーテック[学校教材・教育玩具] 35150143
4250 衣装ベース J ワンピース アーテック[学校教材・教育玩具] 35150143
4250 衣装ベース J ワンピース アーテック[学校教材・教育玩具] 35150143
4250 衣装ベース J ワンピース アーテック[学校教材・教育玩具] 35150143
4250 衣装ベース J ワンピース アーテック[学校教材・教育玩具] 35150143
4250 衣装ベース J ワンピース アーテック[学校教材・教育玩具] 35150143
4250 衣装ベース J ワンピース アーテック[学校教材・教育玩具] 35150143

衣装ベース J ワンピース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄緑
内容量1個注文コード35150143品番4250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥300
販売価格(税別)
273
黄緑材質不織布質量(g)50胴回り(cm)88身丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18796758
2017-06-03
用途: お試し的に

コレを使って作品作り(リメイクの型紙)ができるか遣ってみたいとのことで、友達に頼まれ購入。確かにベース素材だし直線裁ちに近いので着物のリメイク向きかもしれません。わたしも機会があれば購入して遣ってみたいです(*´∀`*)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする