曜日別特売
GH25 ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ 35150936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GH25 ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ 35150936
GH25 ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ 35150936

ラチェット式ワンタッチクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)330
内容量1個注文コード35150936品番GH25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。

用途軽工業・重鉄工業・石材業種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)120全長(mm)330材質(本体)炭素工具鋼質量(kg)1.44トラスコ品番361-5464
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35150911
2013-10-02
用途: 溶接時の部材の固定に使用

簡単で素早く固定と開放が出来る優れもの。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする