蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)付属品ノーズキャップ(2種類)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、蓄電池質量(kg)2.5(BSL36A18装着時)モーター直流ブラシレスモーター使用釘(mm)15、20、25、30、35、40使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)使用釘仕上釘使用釘(装てん数)100本(1連)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)外形:270×252×83(BSL36A18装着時)