曜日別特売
MS2MDD1000 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル 35155601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2MDD1000 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル 35155601
MS2MDD1000 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル 35155601
MS2MDD1000 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル 35155601

2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長ap(mm)25
全長(mm)70
内容量1本注文コード35155601品番MS2MDD1000
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。

用途汎用刃長ap(mm)25刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア全長(mm)70被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020軸径許容差(mm)0~-0.009
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする