曜日別特売
MSMHDD0460 エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSMHDD0460 エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156134
MSMHDD0460 エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156134
MSMHDD0460 エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156134

エムスターハイパワーエンドミル(M)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(Φmm)4.6
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
25
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)13
刃長ap(mm)13
内容量1本注文コード35156134品番MSMHDD0460
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。

用途汎用ハイヘリ外径D1(Φmm)4.6刃長ap(mm)13刃数4全長(mm)50刃長(mm)13シャンク径(Φmm)6トラスコ品番687-6528材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金刃径(Φmm)4.6表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45外径許容差(mm)0~-0.020軸径許容差(mm)0~-0.008

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35156292
2017-07-06
用途: 電源コードの目隠し

超鋼切削工具を初めて使いましたが、切れ味抜群で大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする