曜日別特売
MS2MRBD1000R030 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2MRBD1000R030 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156947
MS2MRBD1000R030 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156947
MS2MRBD1000R030 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156947

2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10注文コード35156947品番MS2MRBD1000R030
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

汎用2枚刃ラジアスエンドミル

用途スミR加工用外径D1(Φmm)10刃長ap(mm)20刃数2コーナー半径(mm)0.3材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス全長(mm)70刃長(mm)20被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020軸径許容差(mm)0~-0.009

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする