日本特殊塗料
プルーフロンシンナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1缶(4L)
1缶(16L)
1缶(4L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
35161483
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
プルーフロンバリュー、プルーフロンエコONEなどの希釈に使用できます。ウレタン塗膜防水システム
用途
屋上・ベランダ防水・ウレタン防水
容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※プルーフロンGRトップの希釈には、使用できません。