曜日別特売
MPW3335-B 徳用紙ウエス モノタロウ 35162023

MPW3335-B 徳用紙ウエス モノタロウ 35162023
MPW3335-B 徳用紙ウエス モノタロウ 35162023
モノタロウ

徳用紙ウエス

(93件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(50枚)注文コード35162023品番MPW3335-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

再生パルプ使用した紙ウエスです。エンボス加工、4枚重ねで汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。
白色より若干耐久度が落ちますが、柔らかさを求める方におススメです。

茶色(未ざらし)仕様4枚重ね材質パルプ厚さ(mm)一層あたり 0.12タイプ4つ折り1枚の寸法(mm)330×350
注意
※未ざらし製品のため漂白作用のある物質に触れますと発熱または色落ちする恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35162023MPW3335-B24339053MPW3335-CMPW3335-B 紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶 モノタロウ 24339053紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶モノタロウ1パック(50枚)
209
税込230
後継品になります(材質が変更になりました)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:93
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05876842
2017-11-19
用途: 車のオイル交換
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品 : 35162023
2017-09-28
用途: 車のメンテナンス時
農・林・水産業

車のオイル交換時に使用しています。吸水性も良く重宝しています。

対象商品 : 35162023
2017-03-04
用途: 機械の油拭きに使います。
その他業種

最初はあまり期待していませんでしたが、実際に触ってみたところ、以外に柔らかく厚いので驚きました。また、細かいところにねじ込んでも破れたりしないのでいいと思います。布ウエスより安くて布ウエスと同じくらい使えるように感じました。少なくなったらまた注文したいと思います。

対象商品 : 35162023
2017-07-01
用途: 機械等のオイルなどの拭き取り、汗・手拭き
農・林・水産業

非常に低価格でも吸収するので助かります。重宝してます。

対象商品 : 35162023
2017-04-03
用途: エンジンオイル交換時
和野自動車自動車・二輪車・自転車関連業

吸水力があり、エンジンオイルの交換の際には、重宝しています。大きすぎることなく、ちょうどいいサイズで、無駄がなく良いと思います。

対象商品 : 35162023
2016-11-07
用途: パーティでの大量の食器や鍋、台所用品などを洗った後の水拭き、テーブル拭きに使用した。
その他業種

以前化学実験で使用していた器具の洗浄の水拭き効果を評価して再度使用したものですが、水拭き効率がよいため、拭いただけでその後の乾燥手順が省けて直ぐ棚などに収納できるのが有り難い。このサイズ版に加えて、20cmX20~25cmクラスの小型版があれば有難い。

対象商品 : 35162023
2017-01-23
用途: 吹奏楽練習で床上のつば受け。機器のメンテナンス、
日立ステージプランニング

水分、油分などの吸収量が多く使いやすく安価で確かにお徳用です。汚れを落とすことに何度もこすったりすると破れやすいのはやむを得ないかなと思いますが、欲を言えばもう少し強度があるとさらにいい物です。

対象商品 : 35162023
2017-01-12
用途: 車のメンテ

同品の白色よりも安価なため購入しました。汚れ拭きの用途であれば色は関係ないので、大変に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする