M-152-1 荷造り紐 紙ヒモ ユタカメイク 35162057

荷造り紐 紙ヒモ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
太さ(Φmm)約2.5
内容量1巻注文コード35162057品番M-152-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

紙製の荷造り・結束紐。
新聞紙回収用の紐に最適。
古紙回収と一緒に再生できます。

太さ(Φmm)約2.5長さ(m)約50材質ホワイト質量(g)140トラスコ品番828-0811RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35162041
2023-05-09
用途: 昆虫飼育
教育・研究機関

昆虫に水を与える際に水指に刺すのにちょうど良い太さでした。

対象商品 : 35162057
2023-01-19
用途: 段ボールの結束
製造業

段ボールの結束に使用しておりますが、重宝しております。目的使用での強度は十分ですが、水濡れには注意が必要で、性質上すぐに切れます。

対象商品 : 35162093
2020-11-02
用途: 古紙の結束
卸売・小売業

幅が3mmは重い古紙を結束してもちぎれない。丈夫にできています。

対象商品 : 35162041
2021-03-28
用途: 新聞紙整理
有限会社両磐電気建設業・工事業

細くても、丈夫で気に入ってますし、また購入したいと思います。

対象商品 : 35162041
2018-07-25
用途: 新聞紙、古紙等をまとめるとき
株式会社玉吉製作所

新聞紙等をまとめる為に使っております。
可もなく不可もない感じです。

対象商品 : 35162075
2017-08-19
用途: 雑誌や段ボールを縛るのに利用

古紙回収に出す際に雑誌や段ボールを縛るために利用。特に問題ありません。

対象商品 : 35162041
2017-12-24
用途: 新聞紙をまとめる

普通に可もなく不可もなく、
問題無く使用しております

対象商品 : 35162041
2015-10-27
用途: 資源古紙のまとめ用
教育・研究機関

ん~思ったよりも小さくて(少なくて)荷作り用紐としてはすぐ切れてしまう感じです。手芸工作用としては柔らかくて扱いやすいのでしょうが・・・

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする