FL40SSD/37 一般蛍光灯 40W形 モノタロウ 35162425

FL40SSD/37 一般蛍光灯 40W形 モノタロウ 35162425
FL40SSD/37 一般蛍光灯 40W形 モノタロウ 35162425
モノタロウ

一般蛍光灯 40W形

商品レビューを投稿する
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1箱(25本)
注文コード
35162425
品番
FL40SSD/37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一番良く使われる、40W蛍光灯です。

用途
一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
適合
FG-4P
種別
40W省電力形
昼光色
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
点灯形
グロースタータ形
全光束(Lm)
2700
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光灯
商品状態
*理由ありです(未使用・開封済み)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする