※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
12.7sqアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
28
25
28
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35163005
品番
WSAD-406
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
インパクトレンチの差込12.7mm角を変換。
用途
インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
差込角(sq.)
12.7(1/2")
質量(g)
142
全長L(mm)
47
寸法D(mm)
28
ピン形式
4-P2
Oリング
4-O2
駆動角S(mm)
19.0(3/4")
注意
※アダプターは小さい方の角ドライブの力の範囲でお使いください。