曜日別特売
WSAD-408B 12.7sqボール付アダプター FPC 35163014

WSAD-408B 12.7sqボール付アダプター FPC 35163014
WSAD-408B 12.7sqボール付アダプター FPC 35163014

12.7sqボール付アダプター

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード35163014品番WSAD-408B
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

大型車の仮締め等に最適、1/2sqのインパクトレンチで1/1Sqのソケットが使えます。1/1Sq側はソケットの交換に便利な鋼球式です。ピン・Oリングが要りません。

用途
インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
差込角(sq.)12.7(1/2")質量(g)226全長L(mm)50寸法D(mm)28ピン形式4-P2Oリング4-O2駆動角S(mm)25.4(1/1")
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35163014
2021-08-24
用途: 中型トラックホイールナット仮付け用
土門商事有限会社

トラックの下回り洗車(ホイール等外した後)後、ホイールを小型12.7sqインパクトレンチに取り付け25.4sqのボックスを使いナットを仮付けしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする