※カラーバリエーション
弘進ゴム
ネオフレッシュ前掛 200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
白
ピンク
ミント
スカイ
サイズ
L
M
L
LL
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35167564
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
日本製。ウレタン軽量タイプ。抗菌。血や油も中性洗剤で落ちやすい仕様。焼却時にダイオキシンが発生しない安全素材。共紐タイプ。(1.3m×2本)
用途
食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
色
ピンク
サイズ
L
種別
前掛
機能
軽量、抗菌、防汚、耐油、共紐
材質
表面:抗菌配合ポリウレタン表面防汚加工、裏面:210Dナイロン
厚さ(mm)
0.23
質量(g)
290
タイプ
ワイド(アイレット6つ)
加工
高周波ウエルダー
胴幅(cm)
115
総丈(cm)
120
裾幅(cm)
120
胸幅(cm)
27
脇丈(cm)
92