※カラーバリエーション
弘進ゴム
タフライト前掛 U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
白
ピンク
ミント
サイズ
LL
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35167704
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
日本製。ウレタン軽量タイプ。抗菌。血や油も中性洗剤で落ちやすい仕様。焼却時にダイオキシンが発生しない安全素材。アクリル丸紐タイプ。(2.7m×1本)
用途
食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
色
ピンク
サイズ
LL
種別
前掛
機能
軽量、防汚、抗菌、耐油
材質
表面:抗菌配合ポリウレタン表面防汚加工、裏面:210Dナイロン
厚さ(mm)
0.23
質量(g)
260
タイプ
スタンダード(アイレット4つ)
加工
高周波ウエルダー
胴幅(cm)
110
総丈(cm)
110
裾幅(cm)
110
胸幅(cm)
22
脇丈(cm)
81