曜日別特売
- タフライト前掛 U 弘進ゴム 35167729

※カラーバリエーション

タフライト前掛 U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ミント
サイズM
内容量1枚注文コード35167729品番-
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

日本製。ウレタン軽量タイプ。抗菌。血や油も中性洗剤で落ちやすい仕様。焼却時にダイオキシンが発生しない安全素材。アクリル丸紐タイプ。(2.7m×1本)

用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等ミントサイズM種別前掛機能軽量、防汚、抗菌、耐油材質表面:抗菌配合ポリウレタン表面防汚加工、裏面:210Dナイロン厚さ(mm)0.23質量(g)220タイプスタンダード(アイレット4つ)加工高周波ウエルダー胴幅(cm)90総丈(cm)110裾幅(cm)90胸幅(cm)22脇丈(cm)81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする