曜日別特売
- エバライトソフト 胸付前掛 C 弘進ゴム 35167826

※カラーバリエーション

エバライトソフト 胸付前掛 C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ミント
サイズM
内容量1枚注文コード35167826品番-
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

日本製。耐アルカリ、オゾン、耐候性の優れる。焼却時にダイオキシンの発生がしない。共紐タイプ(1.3m×2本)

用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等ミントサイズM種別前掛材質E.V.Aフィルム仕様共紐厚さ(mm)0.2質量(g)195タイプスタンダード(アイレット4つ)加工高周波ウエルダー胴幅(cm)85総丈(cm)105裾幅(cm)90胸幅(cm)21脇丈(cm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする