リンテックコマース
強さ10倍障子紙
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
柄
無地
無地
雲竜
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35170407
品番
SOJ-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
強さ最上級、衝撃強度が10倍強い障子紙です。
人が乗っても破れない強さ!
ペットのいたずらにも安心です!
用途
破れにくいので、ペットのいたずら対策に!糊・両面テープどちらでもお貼りいただけます。
柄
無地
材質
パルプ(15%)、ポリプロピレン(80%)、バインダー(5%)、蛍光材配合
縦(cm)
94
横(cm)
360
タイプ
1枚貼り
使用の目安
障子2枚分
注意
※紙で手を切らないよう注意
※用途以外に使用しないでください。