HT-070 障子貼り2点セット リンテックコマース 35170538

障子貼り2点セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード35170538品番HT-070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

障子のカットをラクラク作業
カッターガイドを桟に沿わせ、ずらすだけでまっすぐ切れる!
カッターは丸刃で障子をきれいにカット!

用途
障子紙をカットする定規とカッターです。
長さ(mm)カッターガイド本体:310セット内容カッター カッターガイド材質カッターガイド:アルミ カッター柄:プラスチック 刃:スチール幅(mm)カッター本体:32
注意
※刃物なので取り扱いに注意です。
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする