リンテックコマース
匠竹ベラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
35171107
品番
PT-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
プロユースにも対応の竹ベラ
竹製なので壁紙を傷めにくくなっています
用途
壁のコーナーに当て、角を出すために使用します。
幅(mm)
20
材質
竹
長さ(mm)
300
タイプ
L
注意
※のみこまない
※用途以外に使用しないでください。