PETR-12SS カンタン壁床補修保護 ひっかき防止シート リンテックコマース 35171773

PETR-12SS カンタン壁床補修保護 ひっかき防止シート リンテックコマース 35171773
PETR-12SS カンタン壁床補修保護 ひっかき防止シート リンテックコマース 35171773

カンタン壁床補修保護 ひっかき防止シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(3枚)注文コード35171773品番PETR-12SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お手軽カンタン!ペット保護シリーズ
気負わずに気軽に貼れる!30mm角サイズの「かんたんseries」登場!
ワンちゃんの床のひっかき…ネコちゃんのツメとぎに…

用途
ペットのいたずらから壁紙・フローリングを守ります
材質硬質ウレタン層、紙、ポリプロピレンフィルム、アクリル系粘着剤、はくり紙ミディオーク、木目柄縦(cm)30横(cm)30
注意
※裏紙はすべりやすいので注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする