JIS10K-32A 白ねじ込みフランジ 吉年 35171936

 

JIS10K-32A 白ねじ込みフランジ 吉年 35171936
JIS10K-32A 白ねじ込みフランジ 吉年 35171936

白ねじ込みフランジ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
内容量1枚注文コード35171936品番JIS10K-32A
参考基準価格(税別)¥7,570販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽量化を図りました。
強靭な材質。

呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4外径(mm)135ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠寸法t(mm)16ねじの種類PTネジ寸法D(mm)135最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき寸法T(mm)22寸法g(mm)76ボルト穴中心径(C)(Φmm)100寸法Rc1 1/4適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管ボルト穴径h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35171945
2022-01-05
用途: 蒸気配管整備
永大産業株式会社製造業

メーカー品なので品質は問題なく使えています。セール日を利用して安価で購入できたと思ってます。

対象商品 : 35171954
2019-11-18
用途: 配管工事
三海技研工業株式会社製造業

問題ないです。あとはお値段が安くなることを期待します。

対象商品 : 35171954
2019-01-19
用途: メンテナンス時

とても良い商品です、気になる改善点は得に無いです。

対象商品 : 35171963
2018-04-23
用途: ポンプの配管工事
寺本水道

しっかりした製品で信頼できる。貴社の対応もスピーディで安心できる。

対象商品 : 35171911
2017-08-28
用途: 分岐配管からの取り出し口として
建設業・工事業

問題ありませんでした
良い商品を安く購入出来て満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする