呼び径(A)150呼び径(B)6外径(mm)280ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数8材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠寸法t(mm)22ねじの種類PTネジ寸法D(mm)280最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき寸法T(mm)41寸法g(mm)212ボルト穴中心径(C)(Φmm)240寸法Rc6適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管ボルト穴径h(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)