曜日別特売
JIS5K-65A 白ねじ込みフランジ 吉年 35172076

JIS5K-65A 白ねじ込みフランジ 吉年 35172076
JIS5K-65A 白ねじ込みフランジ 吉年 35172076

白ねじ込みフランジ

(8件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2
内容量1枚注文コード35172076品番JIS5K-65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,580

軽量化を図りました。
強靭な材質。

呼び径(A)65呼び径(B)2・1/2外径(mm)155ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠寸法t(mm)14ねじの種類PTネジ寸法D(mm)155最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき寸法T(mm)28寸法g(mm)110ボルト穴中心径(C)(Φmm)130寸法f(mm)2寸法Rc2 1/2適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管ボルト穴径h(Φmm)15呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35172067
2021-06-21
用途: 灌漑井戸ポンプ改造用
農・林・水産業

メネジ部パッキン接触部共に、必要にして十分な仕上がりです。

対象商品 : 35172015
2020-03-16
用途: 配管アート作成

パッキンのあたり面も丁寧に加工してあるのがわかる。
重厚感があり、ねじ山もきれい。

対象商品 : 35172033
2019-08-04
用途: 2枚をスリーブでつないで回転作業台にしています。
その他業種

鋳物だからこんなものでしょうね、欲をいえばパッキング面の中穴の角を落とさずにしたほうがよいかも? 角をおとしたため、パッキンへの内圧がつよく、漏れやすいのではないですか? 幸い今回はパイプつなぎには使わないので影響はないですが、パイプ連結には使いたくないですね。

対象商品 : 35172015
2017-10-06
用途: 壁の棚作り。
製造業

良い品物で満足しております。フランジについて1/4サイズも製造して欲しいと思います。
最小が1/2では重たくなりがちです。

対象商品 : 35172015
2017-06-06
用途: 配管

価格が安いのでこれで満足です。だいたいこれを購入してます。
商品の不具合は一度もありません。

2016-11-03
用途: DIY
教育・研究機関

ホームセンター等で扱っていないため大変助かります。対応も迅速で丁寧です。

対象商品 : 35172015
2016-04-29
用途: DIY
卸売・小売業

安い、届くの早い!
何の問題もありません。今後もよろしくお願い致します。

対象商品 : 35172042
2013-12-11
用途: スチーム配管継手
イシカワ

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする