曜日別特売
JIS10K-20A 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業 35172137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS10K-20A 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業 35172137
JIS10K-20A 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業 35172137

白ねじ込みフランジ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1枚注文コード35172137品番JIS10K-20A
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。呼び径(A)20呼び径(B)3/4外径(mm)100ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0寸法t(mm)15寸法D(mm)100表面処理溶融亜鉛めっき(白)寸法T(mm)16寸法G(mm)58ボルト穴中心径(C)(Φmm)75使用ボルト(参考)呼び×長さL/M12×50寸法f(mm)1寸法Rc3/4適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管ボルト穴径h(Φmm)15呼び圧力10K
注意
※内部流体の種類、温度、および圧力に適したガスケットをご使用ください。
内部流体をシールする為に必要なボルトの締付力は、ガスケットの種類や形状・寸法により異なります。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35172173
2024-05-31
用途: 配管のフランジが腐食したため、交換した。
広島県酪農業協同組合 製造業

問題なく取り付けできた。価格が安いので、これで十分です。

2021-02-25
用途: 機械の点検時
サービス業

使い易く良、かったです。改善点は、特にありません。

対象商品 : 35172146
2018-03-13
用途: 冷水配管工事
建設業・工事業

10kの一般ねじ込みフランジで全く問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする